光
案内板 AGSシリーズ トイレ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
表示内容
男性マーク
女性マーク
男性マーク
トラスコ品番
623-3351
621-2767
622-8625
623-3351
623-3390
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75380387
品番
AGS100S-501
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
トイレの案内表示に適しています。
用途
トイレの案内表示に。
トラスコ品番
623-3351
表示内容
男性マーク
材質
アルミ+アクリル
厚さ(mm)
15
取付
粘着テープ
縦(mm)
112
横(mm)
112