光
案内板 AGSシリーズ トイレ
トイレの案内表示に適しています。
用途
トイレの案内表示に。
材質
アルミ+アクリル
厚さ(mm)
15
取付
粘着テープ
縦(mm)
112
横(mm)
112
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
表示内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75380387
AGS100S-501
623-3351
男性マーク
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75380396
AGS100S-502
621-2767
女性マーク
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75380405
AGS100S-503
622-8625
男性マーク
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75380421
AGS100S-504
623-3390
女性マーク
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください