AGS100S-504 案内板 AGSシリーズ トイレ 光 75380421

AGS100S-504 案内板 AGSシリーズ トイレ 光 75380421
AGS100S-504 案内板 AGSシリーズ トイレ 光 75380421

案内板 AGSシリーズ トイレ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
表示内容女性マーク
トラスコ品番623-3390
内容量1個注文コード75380421品番AGS100S-504
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
¥3,798

トイレの案内表示に適しています。

用途
トイレの案内表示に。
トラスコ品番
623-3390
表示内容
女性マーク
材質
アルミ+アクリル
厚さ(mm)
15
取付
粘着テープ
縦(mm)
112
横(mm)
112

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする