メイン画像
光
キャリエーター ピクトサイン 矢印
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
縦(mm)
152
100
152
横(mm)
152
100
152
トラスコ品番
621-4448
621-4448
622-7068
622-8566
623-0205
623-4937
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
75380518
品番
CL1520-11
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
目的地への方向指示、案内表示に適しています。
用途
方向指示、案内表示に。
トラスコ品番
621-4448
縦(mm)
152
横(mm)
152
材質
軟質ビニール
厚さ(mm)
0.1
取付
粘着シール
表示内容
矢印