キャリエーター ピクトサイン 矢印

キャリエーター ピクトサイン 矢印 - 光キャリエーター ピクトサイン 矢印 - 光キャリエーター ピクトサイン 矢印 - 光

目的地への方向指示、案内表示に適しています。

用途
方向指示、案内表示に。
材質
軟質ビニール
厚さ(mm)
0.1
取付
粘着シール
表示内容
矢印
内容量
1枚
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75380518CL1520-11621-4448152152
¥1,400
¥1,398
¥1,538(税込)
当日出荷
75380737CL1520-7623-0205152152
¥1,400
¥1,398
¥1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
75380780CL511-11623-4937100100
¥800
¥799
¥879(税込)
5日以内出荷
返品不可
75381051CL511-7622-7068100100
¥800
¥799
¥879(税込)
5日以内出荷
返品不可
75381069CL511-9622-8566100100
¥800
¥799
¥879(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする