CL1520-15 キャリエーター ピクトサイン 電話マーク 光 75380545

メイン画像

キャリエーター ピクトサイン 電話マーク

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
縦(mm)152
横(mm)152
トラスコ品番623-3318
内容量1枚注文コード75380545品番CL1520-15
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

電話ボックス、電話機のある場所への案内表示に適しています。

用途
案内表示に。
トラスコ品番
623-3318
縦(mm)
152
横(mm)
152
材質
軟質ビニール
厚さ(mm)
0.1
取付
粘着シール
表示内容
電話マーク

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする