光
キャリエーター ピクトサイン 電話マーク
電話ボックス、電話機のある場所への案内表示に適しています。
用途
案内表示に。
材質
軟質ビニール
厚さ(mm)
0.1
取付
粘着シール
表示内容
電話マーク
内容量
1枚
全8種類を絞り込む
縦(mm)
100
152
横(mm)
100
152
トラスコ品番
選択してください
622-7062
623-1836
623-3306
623-3318
623-4898
623-4942
623-4951
623-4961
8種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75380536
CL1520-14
623-4951
152
152
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75380545
CL1520-15
623-3318
152
152
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75380676
CL1520-30
623-3306
152
152
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75380685
CL1520-31
623-4961
152
152
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75380807
CL511-14
623-1836
100
100
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75380816
CL511-15
623-4898
100
100
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75380990
CL511-30
623-4942
100
100
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75380999
CL511-31
622-7062
100
100
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください