メイン画像
光
キャリエーター ピクトサイン 矢印
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
縦(mm)
100
100
152
横(mm)
100
100
152
トラスコ品番
623-4937
621-4448
622-7068
622-8566
623-0205
623-4937
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
75380780
品番
CL511-11
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
目的地への方向指示、案内表示に適しています。
用途
方向指示、案内表示に。
トラスコ品番
623-4937
縦(mm)
100
横(mm)
100
材質
軟質ビニール
厚さ(mm)
0.1
取付
粘着シール
表示内容
矢印