メイン画像
光
キャリエーター ピクトサイン 電話マーク
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
縦(mm)
100
100
152
横(mm)
100
100
152
トラスコ品番
623-1836
622-7062
623-1836
623-3306
623-3318
623-4898
623-4942
623-4951
623-4961
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
75380807
品番
CL511-14
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
電話ボックス、電話機のある場所への案内表示に適しています。
用途
案内表示に。
トラスコ品番
623-1836
縦(mm)
100
横(mm)
100
材質
軟質ビニール
厚さ(mm)
0.1
取付
粘着シール
表示内容
電話マーク