筒型防水LEDライト 3mケーブル ケーブルカバー2m付

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 地域運賃 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75381119 品番NLM20SG-AC+ケーブルカバー
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

透光率の高いガラス管を筐体とし、ガラス繊維入りの強度の強いブラケットを使用した強固な設計となっています。
定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。
独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので、機内照明に最適です。
LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。

電球の種類LED 保護等級IP67 消費電力(W)18 電源タイプ電源コード式 全光束(Lm)2000 電源コード(m)3 電源(V)AC100〜240 使用環境温度(℃)-10〜40(但し氷結不可) 寸法(Φ×mm)58×500 照度(Lx)500 色温度(K)5700

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする