曜日別特売
GP-21T 段差マット 光 75381525

GP-21T 段差マット 光 75381525
GP-21T 段差マット 光 75381525
GP-21T 段差マット 光 75381525

段差マット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1パックトラスコ品番542-5451注文コード75381525品番GP-21T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

ゴム製なので滑りにくいです。

用途倉庫・事務所などのちょっとした段差の解消に。トラスコ品番542-5451セット内容1本入材質EPDM幅(mm)50厚さ(mm)14全長(mm)700高さ(mm)21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする