LED投光器 ケーブル3m

商品レビューを投稿する
34日以内出荷返品不可 地域運賃 34日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 75381636 品番 NLFL30D-AC1-S(3M+P)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

NLFL-Dシリーズは、本体はアルミ、前面は熱処理ガラスを採用した壊れにくい設計のLED投光器です。
軽くて持ち運びしやすく、屋内の作業用照明として最適です。
また、低温環境での使用も可能で冷凍倉庫の照明としても使用できます。
床置きスタンドまたは三脚スタンドと組み合わせて使用でき、非常に便利です。

寸法(mm)256.5×217×43.5 消費電力(W)30 全光束(Lm)2700 照度(Lx)1290 材質(本体)アルミダイカスト 電源(V)AC100 電源コード(m)3(プラグ付) 保護等級IP65 色温度(K)5700 使用環境温度(℃)-10〜40(但し、氷結不可) 電源タイプ電源コード式 演色指数(Ra)80 電球の種類LED

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする