光
光の 店舗運営用品
光の キャッシャー/レジ・会計用品
光の 番号札
クロークチケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全100種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75382171
品番
KF45-13
参考基準価格(税別)
¥180
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
飲食店の整理番号札、ホテル・旅館の手荷物預かり札に適しています。
用途
飲食店の整理番号、ホテル・旅館の手荷物預かり札に。
トラスコ品番
642-6669
材質
アクリル
厚さ(mm)
2
色
白
縦(mm)
45
横(mm)
30
表示内容
13
RoHS指令(10物質対応)
対応