画像準備中

クロークチケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75382207 品番 KF45-17
参考基準価格(税別)¥180 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179

飲食店の整理番号札、ホテル・旅館の手荷物預かり札に適しています。

用途飲食店の整理番号、ホテル・旅館の手荷物預かり札に。 トラスコ品番642-8333 材質アクリル 厚さ(mm)2 縦(mm)45 横(mm)30 表示内容17 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッシャー/レジ・会計用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする