ジョー・プリンス竹下
ジョー・プリンス竹下の 内装商品
ジョー・プリンス竹下の 棚柱・棚受
ジョー・プリンス竹下の 棚受
棚受金具
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75382573
品番
L-143-1
参考基準価格(税別)
¥660
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
ROHS対応品です。
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上
白色塗装
付属品
M4皿木ネジ6本
許容荷重(N[kgf])
392(40)
寸法(mm)
200
用途
家具、建具等
RoHS指令(10物質対応)
対応