ベルトスリング/NBVE

(7件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75382641 品番 NBVE35-20
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥5,880 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

JIS B 8818 V等級(両端アイ形) ポリエステル原糸で織られたベルトを三層構造に縫製しています

ベルト幅(mm)35 ベルト長さ(m)2 アイ部幅(mm)38 最大使用荷重(kg)1250 アイの長さ(mm)250 用途吊具、玉掛け作業 材質ポリエステル 等級JIS3等級 全長(m)2 使用荷重(kg)1250(最大) ベルト色ブルー 端末仕様アイ縫製 JIS規格JIS B 8818規格品 材質(ベルト)ポリエステル アイの厚さ(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:152

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75382641
2021-03-29
用途:
建設機械アタッチメントの吊り作業
株式会社リペアフィールド 様 (サービス業)

以前使用していたベルトスリングより柔軟性があってよい。

対象商品:
75382456
2018-08-23
用途:
部材固定
運輸・通信業

早々に入荷し大変助かります
次回も注文させていただきたいと思います

対象商品:
75382614
2017-07-06
用途:
バイクのオイル交換
建設業・工事業

Web上で商品の質感は確認出来ませんが、メーカーがOH工業なので大丈夫と判断して注文しました。実際の質感も問題ありません。

対象商品:
75383077
2016-06-09
用途:
レッカーの荷揚げ時
株式会社シラカワ内装 様 (建設業・工事業)

帯の長さも丁度良かったです。
またよろしくお願いします。

対象商品:
75382727
2015-10-27
用途:
木造の家の建て方で使用。
建設業・工事業

柔らかく、でも見た目しっかりしている感じで、安物と違うので、吊っていて安心出来ます。
高価な物なので、吊る品物を選んで大切に使いたいと思います。

対象商品:
75382632
2016-04-22
用途:
鉄筋吊り用
建設業・工事業

しっかりして丈夫そうなので、次回も購入したいと思います。

対象商品:
75382684
2015-10-22
用途:
ホイスト作業に

この価格でこのクオリティーはいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする