LWLG15C1BT1HS1 リニアウェイL・LWL(標準形・スライドユニット単体) IKO(日本トムソン) 75382887

LWLG15C1BT1HS1 リニアウェイL・LWL(標準形・スライドユニット単体) IKO(日本トムソン) 75382887
LWLG15C1BT1HS1 リニアウェイL・LWL(標準形・スライドユニット単体) IKO(日本トムソン) 75382887

リニアウェイL・LWL(標準形・スライドユニット単体)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
サイズ15
内容量1個注文コード75382887品番LWLG15C1BT1HS1
参考基準価格(税別)¥8,300販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

リニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。
フリーコンビネーションは、スライドユニットとトラックレールの精度や予圧を完全に維持したままで、自由に組み替え・交換が可能なリニアウェイです。
<シンプル構造ならではの極小サイズ>
リニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。
リニアウェイL・LWLは、標準型のスライドユニットです。
<組付けが容易なボール保持式>
リニアウェイLは、ボール保持式のスライドユニットに鋼球保持バンドが組み込まれているので、トラックレールからスライドユニットを取り外しても鋼球が脱落しない安心構造です。
<耐食性に優れたステンレス鋼製>
リニアウェイLは、耐食性に優れたステンレス鋼製を基本仕様としており、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。

形状標準形タイプ高剛性ロング材質ステンレス鋼サイズ15予圧軽予圧精度等級上級仕様フリーコンビネーション仕様(スライドユニット)
注意
※ユニット単体の販売になります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする