※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CルーブリニアウェイH・MHS(コンパクトブロック形・スライドユニット単体)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75382923 品番 MHS20C1T1HS1
参考基準価格(税別)¥12,450 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

CルーブリニアウェイHは、大径の鋼球を組み込むことで、ボールタイプの中で最大の定格荷重を有する直動案内機器です。
方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した高い精度と剛性が得られます。
「Cルーブ」は、潤滑油の使用量を最少限に抑え、長期間にわたり最適量の潤滑油を供給するため、製品の長期メンテナンスフリーを実現すると共に、地球環境にも大きく貢献します。
フリーコンビネーションは、スライドユニットとトラックレールの精度や予圧を完全に維持したままで、自由に組み替え・交換が可能なリニアウェイです。
<ボールタイプの中で最大クラスの定格荷重を有する高剛性シリーズ>
CルーブリニアウェイHは、大径の鋼球を組み込むことで、バランスよく高い負荷容量を実現した高剛性なリニアウェイ(直動案内機器)です。
<ニーズに応えるワイドバリエーション>
CルーブリニアウェイH・MHSは、コンパクトブロック形・下方向取付け形状のスライドユニットです。

形状コンパクトブロック形・下方向取付け タイプスタンダード 材質炭素鋼 サイズ20 予圧軽予圧 仕様フリーコンビネーション仕様(スライドユニット)
注意
※ユニット単体の販売になります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする