※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アピックスPE25-30 アピックススリング オーエッチ工業 75384145 アピックスPE25-30 アピックススリング オーエッチ工業 75384145

アピックススリング

商品レビューを投稿する
15日以内出荷 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75384145 品番 アピックスPE25-30
参考基準価格(税別)¥5,120 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

ポリプロピレン原糸で織られたベルトを縫製したもの、ポリプロピレンは極めて規則正しい分子構造を持っているので、対薬品性抜群で強酸、強アルカリからから有機薬品まで広範囲の薬品に耐性を示します。

用途
玉掛け作業
吊具
ベルト幅(mm)25 ベルト長さ(m)3 最大使用荷重(kg)500 アイ部幅(mm)25 アイの長さ(mm)220 全長(m)3 使用荷重(kg)(最大)500 ベルト色 端末仕様アイ縫製 材質(ベルト)ポリプロピレン アイの厚さ(mm)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする