※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アピックスPE75-20 アピックススリング オーエッチ工業 75384495 アピックスPE75-20 アピックススリング オーエッチ工業 75384495

アピックススリング

商品レビューを投稿する
15日以内出荷 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75384495 品番 アピックスPE75-20
参考基準価格(税別)¥11,940 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

ポリプロピレン原糸で織られたベルトを縫製したもの、ポリプロピレンは極めて規則正しい分子構造を持っているので、対薬品性抜群で強酸、強アルカリからから有機薬品まで広範囲の薬品に耐性を示します。

用途
玉掛け作業
吊具
ベルト幅(mm)75 ベルト長さ(m)2 最大使用荷重(kg)1600 アイ部幅(mm)38 アイの長さ(mm)300 全長(m)2 使用荷重(kg)(最大)1600 ベルト色 端末仕様アイ縫製 材質(ベルト)ポリプロピレン アイの厚さ(mm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする