光
案内板 スチール
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
縦(mm)
300
300
400
500
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75384666
品番
S4531
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
看板、社名表示、案内表示に適しています。
用途
看板、社名表示、案内表示に。
トラスコ品番
643-1399
縦(mm)
300
横(mm)
450
材質
スチール
厚さ(mm)
20
取付
ビス
表示内容
無地