光
案内板 スチール
看板、社名表示、案内表示に適しています。
用途
看板、社名表示、案内表示に。
材質
スチール
厚さ(mm)
20
取付
ビス
表示内容
無地
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75384666
S4531
643-1399
300
450
¥
29,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
22日以内出荷
返品不可
75384675
S5026
644-2469
500
250
¥
28,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
22日以内出荷
返品不可
75384691
S6041
644-2209
400
600
¥
33,000
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
22日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください