S6041 案内板 スチール 光 75384691

S6041 案内板 スチール 光 75384691
S6041 案内板 スチール 光 75384691

案内板 スチール

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
縦(mm)400
内容量1個注文コード75384691品番S6041
参考基準価格(税別)¥33,000販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
¥32,980

看板、社名表示、案内表示に適しています。

用途
看板、社名表示、案内表示に。
トラスコ品番
644-2209
縦(mm)
400
横(mm)
600
材質
スチール
厚さ(mm)
20
取付
ビス
表示内容
無地

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする