サブ画像1
光
クリスタルメタル文字
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
表示内容
L
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(5枚)
注文コード
75385007
品番
SM60-L
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
オリジナルの看板やロッカーナンバー、ウェルカムボード、POPが作れます。
用途
部屋名や用途の標示に。
トラスコ品番
254-0983
表示内容
L
材質
ポリエステルメタルフィルム、特殊透明ウレタン系樹脂
色
銀
横(mm)
60