SM60-P クリスタルメタル文字 光 75385050

サブ画像1

SM60-P クリスタルメタル文字 光 75385050
SM60-P クリスタルメタル文字 光 75385050

クリスタルメタル文字

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
表示内容P
内容量1箱(5枚)注文コード75385050品番SM60-P
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
¥2,398

オリジナルの看板やロッカーナンバー、ウェルカムボード、POPが作れます。

用途
部屋名や用途の標示に。
トラスコ品番
254-5693
表示内容
P
材質
ポリエステルメタルフィルム、特殊透明ウレタン系樹脂
色
銀
横(mm)
60

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする