※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アピックスPN75-2.5 アピックススリング オーエッチ工業 75385301 アピックスPN75-2.5 アピックススリング オーエッチ工業 75385301

アピックススリング

商品レビューを投稿する
15日以内出荷 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75385301 品番 アピックスPN75-2.5
参考基準価格(税別)¥22,170 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

エンドレス形のポリプロピレン原糸で織られたベルトを縫製したもの、ポリプロピレンは極めて規則正しい分子構造を持っているので、対薬品性抜群で強酸、強アルカリからから有機薬品まで広範囲の薬品に耐性を示します。

用途
玉掛け作業
吊具
ベルト幅(mm)75 ベルト長さ(m)2.5 ベルト色 最大使用荷重(kg)1600 端末仕様エンドレス 全長(m)2.5 使用荷重(kg)(最大)1600 材質(ベルト)ポリプロピレン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする