オーエッチ工業
オーエッチ工業の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
オーエッチ工業の 繊維スリング
オーエッチ工業の アイタイプ繊維スリング
アピックススリング
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全57種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75385606
品番
アピックスRE MX1.0
参考基準価格(税別)
¥2,850
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
アピックスRは高強度・低伸度・柔軟性を最大限に生かし、大事な吊り荷を傷つけないように特殊な方法で製作されたソフトタイプのスリングです。REタイプは両端アイ形です
用途
玉掛け作業
吊具
ベルト長さ(m)
1
最大使用荷重(kg)
500
ベルト色
灰
アイ部幅(mm)
22
アイの長さ(mm)
250
全長(m)
1
使用荷重(kg)
(最大)500
端末仕様
アイ縫製
アイの厚さ(mm)
11