※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アピックスRE YX2.0 アピックススリング オーエッチ工業 75386017 アピックスRE YX2.0 アピックススリング オーエッチ工業 75386017

アピックススリング

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75386017 品番 アピックスRE YX2.0
参考基準価格(税別)¥15,260 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

アピックスRは高強度・低伸度・柔軟性を最大限に生かし、大事な吊り荷を傷つけないように特殊な方法で製作されたソフトタイプのスリングです。REタイプは両端アイ形です

用途
玉掛け作業
吊具
ベルト長さ(m)2 最大使用荷重(kg)3000 ベルト色 アイ部幅(mm)42 アイの長さ(mm)350 全長(m)2 使用荷重(kg)(最大)3000 端末仕様アイ縫製 アイの厚さ(mm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする