曜日別特売
TNW9-30 トゲ無し玉掛ワイヤー オーエッチ工業 75386981

TNW9-30 トゲ無し玉掛ワイヤー オーエッチ工業 75386981
TNW9-30 トゲ無し玉掛ワイヤー オーエッチ工業 75386981

トゲ無し玉掛ワイヤー

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本ロープ径(Φmm)9長さ(m)3注文コード75386981品番TNW9-30
参考基準価格(税別)¥4,310販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

特許のトゲ無し手編み技術「バーブフリー加工」でトゲが無く安全です。ロック加工が無いため、金属疲労が少なく、抜き取りもスムーズです。メッキ付きワイヤーを使用し、グリスも塗布しているため防錆効果も高く、耐久性、引張り強度に優れています。

用途吊具、玉掛け作業使用荷重(kg)620アイの長さ(mm)200ロープ径(Φmm)9長さ(m)3種別両端アイ端末仕様アイ型アズワン品番65-1869-41
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75386866
2021-12-02
用途: 石垣積み
農・林・水産業

普通のカシメタイプより高価だが、それだけの事はある。
石に巻いたワイヤーを外す際、カシメが無いので非常に抜きやすい。勿論、ワイヤーの切り口が飛び出していないので手を刺す心配もない。
耐荷重を明記してくれているので安心。カシメタイプより少し小さいので注意。

対象商品 : 75387155
2021-05-20
用途: コイル材の吊り上げ移動時
尾竹橋工業株式会社

スリーブが付いてないので狭い隙間に入れるのが楽。トゲ無しで刺さる心配が無く重宝してます。

対象商品 : 75387234
2018-10-04
用途: 鉄やステンレス板の持ち運び
株式会社筑後物産製造業

狭いとこを 通すので使いやすかった。もっと強度があった方がよい。

対象商品 : 75386841
2015-02-10
用途: 水道管撤去
株式会社 ダックス

いい感じですね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープスリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/805/
2023-02-22

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする