曜日別特売
BT825BK 最大10時間の長時間再生対応 アルミハウジング高音質ワイヤレスイヤホン NAGAOKA 75387139

最大10時間の長時間再生対応 アルミハウジング高音質ワイヤレスイヤホン

商品レビューを投稿する
返品不可
ブラック
内容量1個注文コード75387139品番BT825BK
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
5月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

連続音楽再生時間 最大10時間の長時間再生に対応しているので、長時間移動が必要な遠方への旅行や出張などに活躍します。
アルミニウムハウジングを採用しており、高音質で音楽をお楽しみいただけます。
マイクを搭載しているので通話も可能です。
左右のイヤホンにマグネットを搭載しており、使用しないときはネックレスのように首にかけることで紛失を防ぎます。

Bluetooth5.0接続方式Bluetoothイヤホン形状カナル型ブラック通信可能距離(m)約10まで待機時間最大120時間連続通話時間(時間)最大8連続再生時間最大10時間充電時間約2時間ドライバー径(Φmm)10音圧感度(dB)42インピーダンス(Ω)16再生周波数帯域(Hz)20-20000ケーブル長(cm)65質量(g)15付属品イヤーチップ(S.M.L)、充電ケーブル、取り扱い説明書兼保証書防滴構造IPX4対応機種スマートフォン、タブレット保証期間ご購入後6ヶ月
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする