※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オーエッチ工業
オーエッチ工業の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
オーエッチ工業の 重量フック
アイフック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75387322
品番
WL-08
参考基準価格(税別)
¥1,125
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
鍛造商品で熱処理済です
用途
ワイヤーロープとの接合
質量(kg)
0.23
使用荷重(kg)
750
寸法A(mm)
71
寸法D(mm)
19
寸法E(mm)
21
寸法B(mm)
110
寸法C(mm)
23
アズワン品番
65-1869-72