※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オーエッチ工業
オーエッチ工業の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
オーエッチ工業の 重量フック
アイフック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75387331
品番
WL-10
参考基準価格(税別)
¥1,280
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
鍛造商品で熱処理済です
用途
ワイヤーロープとの接合
質量(kg)
0.37
使用荷重(kg)
1000
寸法A(mm)
81
寸法D(mm)
22
寸法E(mm)
24
寸法B(mm)
125
寸法C(mm)
25
アズワン品番
65-1869-73