※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WL-15 アイフック オーエッチ工業 75387347 WL-15 アイフック オーエッチ工業 75387347

アイフック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75387347 品番 WL-15
参考基準価格(税別)¥1,915 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

鍛造商品で熱処理済です

用途ワイヤーロープとの接合 質量(kg)0.59 使用荷重(kg)1500 寸法A(mm)92 寸法D(mm)26 寸法E(mm)29 寸法B(mm)142 寸法C(mm)29 アズワン品番65-1869-74

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/803/
2023-03-09

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする