オーエッチ工業
オーエッチ工業の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
オーエッチ工業の 重量フック
アイフック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75387356
品番
WL-20
参考基準価格(税別)
¥2,545
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
鍛造商品で熱処理済です
用途
ワイヤーロープとの接合
質量(kg)
0.86
使用荷重(kg)
2000
寸法A(mm)
103
寸法D(mm)
30
寸法E(mm)
32
寸法B(mm)
164
寸法C(mm)
31
アズワン品番
65-1869-75