アイフック

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75387374 品番 WL-10S
参考基準価格(税別)¥1,760 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

鍛造商品で熱処理済ですストッパー付きなので安全です。

用途ワイヤーロープとの接合 質量(kg)0.39 使用荷重(kg)1000 寸法A(mm)81 寸法D(mm)22 寸法E(mm)24 寸法B(mm)125 寸法C(mm)20 アズワン品番65-1869-77

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:178

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75387374
2023-02-06
用途:
吊り込み
建設業・工事業

ユンボで吊り込む時のフックのばね
が壊れて危ないので新しく購入しました。
やっぱ新品はいいですね。

対象商品:
75387374
2017-05-22
用途:
フレコンバックを吊り下げる

金額も満足しておりますし、特に問題なく使えております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/803/
2023-03-09

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする