オーエッチ工業
オーエッチ工業の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
オーエッチ工業の 重量フック
Cカン
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75387401
品番
CK-10
参考基準価格(税別)
¥1,685
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
鍛造商品で熱処理済です
用途
ワイヤーロープ同士の接合やワイヤーロープとスリングなどの接合、その他玉掛け作業などにも非常に便利です
質量(kg)
0.37
使用荷重(kg)
1000
寸法A(mm)
62
寸法D(mm)
24
寸法E(mm)
22
寸法B(mm)
115
寸法C(mm)
24
アズワン品番
65-1870-05