Cカン

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75387417 品番 CK-20
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

鍛造商品で熱処理済です

用途ワイヤーロープ同士の接合やワイヤーロープとスリングなどの接合、その他玉掛け作業などにも非常に便利です 質量(kg)0.73 使用荷重(kg)2000 寸法A(mm)70 寸法D(mm)27 寸法E(mm)29 寸法B(mm)138 寸法C(mm)24 アズワン品番65-1870-06

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75387401
2017-04-23
用途:
ユニックでの玉掛け作業時

1屯用を2個購入しました。
単管パイプ等を絞って吊る時に使用しています。
クレーンのフックからわざわざワイヤーを外さなくて済むので、作業がはかどります。
大満足です!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/803/
2023-03-09

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする