オーエッチ工業
オーエッチ工業の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
オーエッチ工業の 吊具
オーエッチ工業の リンク
オーリング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75387453
品番
OR-16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,235
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
鍛造商品で熱処理済です
定格荷重(t)
1
質量(kg)
0.4
寸法B(mm)
70
寸法A(Φmm)
16
用途
ワイヤーロープなどの連結
材質
SCr420
種類
リンク