オーリング

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75387462 品番OR-19
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,785
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

鍛造商品で熱処理済です

定格荷重(t)2 質量(kg)0.7 寸法B(mm)75 寸法A(Φmm)19 用途ワイヤーロープなどの連結 材質SCr420 種類リンク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする