※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オーエッチ工業
オーエッチ工業の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
オーエッチ工業の 吊具
オーエッチ工業の リンク
オーリング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75387487
品番
OR-25
参考基準価格(税別)
¥3,755
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
鍛造商品で熱処理済です
定格荷重(t)
5
質量(kg)
1.6
寸法B(mm)
100
寸法A(Φmm)
25
用途
ワイヤーロープなどの連結
材質
SCr420
種類
リンク