マスターリング

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 定格荷重(t)2 注文コード75387496 品番OML-14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,105
この商品は定格荷重など6種類から選べます 他の種類を見る

鍛造商品で熱処理済です

定格荷重(t)2 質量(kg)0.5 寸法B(mm)63 寸法C(mm)127 寸法A(Φmm)14 用途スリングの連結

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:181

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする