オーエッチ工業
オーエッチ工業の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
オーエッチ工業の マスターリンク
マスターリング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
定格荷重(t)
3
注文コード
75387505
品番
OML-17
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,930
この商品は
定格荷重
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
鍛造商品で熱処理済です
定格荷重(t)
3
質量(kg)
0.75
寸法B(mm)
70
寸法C(mm)
140
寸法A(Φmm)
17
用途
スリングの連結