オーエッチ工業
オーエッチ工業の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
オーエッチ工業の マスターリンク
マスターリング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75387514
品番
OML-19
参考基準価格(税別)
¥3,685
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
鍛造商品で熱処理済です
定格荷重(t)
4
質量(kg)
1
寸法B(mm)
70
寸法C(mm)
140
寸法A(Φmm)
19
用途
スリングの連結