ウィズエール 防水シーツ 半身タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75387534 品番 039-121000-00
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

水分を軽くふき取るだけなので、簡単に使用できます。
ポリウレタンフィルムで完全防水です。
家庭用乾燥機を使用できます。(60℃以下で使用してください)

洗濯方法
洗濯可
乾燥機可
機能
表面:撥水加工
裏面:防水加工
ブルー 寸法(cm)90×145 混率(%)ポリエステル100
注意
※遠心脱水機や洗濯機の脱水機能のご使用はお避けください。
※洗濯の際は、洗濯ネットに入れてください。
※アイロンは当て布を使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする