※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オーエッチ工業
オーエッチ工業の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
オーエッチ工業の マスターリンク
マスターリング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
定格荷重(t)
18
注文コード
75387541
品番
OML-38
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,000
この商品は
定格荷重
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
鍛造商品で熱処理済です
定格荷重(t)
18
質量(kg)
7.1
寸法B(mm)
133
寸法C(mm)
267
寸法A(Φmm)
38
用途
スリングの連結
アズワン品番
65-1873-14