鍛造シャックル

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75387566 品番 SC-07T
参考基準価格(税別)¥495 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469

鍛造商品で熱処理済です

定格荷重(t)0.75 トラスコ品番836-1975 質量(kg)0.07 寸法A(mm)8 寸法F(mm)8 用途ワイヤー・チェーンロープなどの連結に 材質本体/S45C、ボルト/SCr440 寸法D(mm)25 寸法E(mm)10 表面処理ユニクロメッキ 寸法B(mm)13 寸法C(mm)45 寸法G(mm)20

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:201

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75387593
2024-02-01
用途:
玉掛け
建設業・工事業

思った以上にコンパクトですので一回り大きめでも重量考慮すればありかと思います。商品は軽くていいです。

対象商品:
75387566
2023-03-05
用途:
自動車に
有限会社魚利 様

鍛造なので強いです
鋳造だとやはり弱いですね
価格もリーズナブルでこの商品を使ってます

2人が参考にしています
対象商品:
75387575
2023-04-26
用途:
屋外の末端に使用しました。

作りがしっかりしていて安心感があります。
規定からして、圧倒的な耐力。素晴らしいです。

1人が参考にしています
対象商品:
75387566
2020-03-23
用途:
足場吊りチェーンの固定

鍛造なので、小型でも強度があるのでチェーンの固定に安心して使えます。

1人が参考にしています
対象商品:
75387602
2019-04-10
用途:
伐木、集材
農・林・水産業

軽量なのに強度もしっかりあって重宝してます
ねじ込みのピンが色付きで紛失防止になってます

対象商品:
75387593
2016-12-11
用途:
木材伐採
農・林・水産業

大きさの種類がたくさんあり、用途別に取り替えて使用しております

対象商品:
75387575
2023-04-22
用途:
吊り荷作業
建設業・工事業

縦寸法が記載されておらず、イチかバチかで購入。失敗でした。細かい記載をお願いします。

MonotaROからの回答

ご要望に沿えず申し訳ございません。
メーカー相談にて改善検討を図ります。

対象商品:
75387575
2016-03-18
用途:
吊作業

丈夫で使いよい

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする