カワモト
カワモトの ベッド関連
カワモトの 防水シーツ
ウィズエール 防水シーツ 全身タイプ 四隅ゴム付き
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75387568
品番
039-121110-00
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
シワになりにくいスムースニットでさわやかな使い心地です。
91cm幅マットレスに対応しています。
ポリウレタンフィルムで完全防水です。
家庭用乾燥機を使用できます。
(60℃以下で使用してください)
洗濯方法
洗濯可
乾燥機可
機能
表面:撥水加工
裏面:防水加工
色
ブルー
寸法(cm)
100×200
混率(%)
ポリエステル100
注意
※遠心脱水機や洗濯機の脱水機能のご使用はお避けください。
※洗濯の際は、洗濯ネットに入れてください。
※アイロンは当て布を使用してください。