カワモト
カワモトの ベッド関連
カワモトの 防水シーツ
ウィズエール 防水シーツ 半身タイプ 両面
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75387586
品番
039-121200-00
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
三層構造で耐久性に優れており、経済的です。
ポリエステルニットが吸水した水分を周囲に拡散し、素早く乾きます。
ポリウレタンラミネート加工でしっかり防水し、モレからマットレスやふとんを守ります。
洗濯方法
洗濯可
乾燥機可
色
ホワイト
寸法(cm)
90×145
混率(%)
ポリエステル100
機能
吸水拡散機能
注意
※遠心脱水機や洗濯機の脱水機能のご使用はお避けください。
※洗濯の際は、洗濯ネットに入れてください。
※アイロンは当て布を使用してください。