BC-10T 鍛造シャックル弓型 オーエッチ工業 75387645 BC-10T 鍛造シャックル弓型 オーエッチ工業 75387645

鍛造シャックル弓型

(19件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75387645 品番 BC-10T
参考基準価格(税別)¥605 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519

鍛造商品で熱処理済です

定格荷重(t)1 トラスコ品番836-1969 質量(kg)0.135 寸法H(mm)25 寸法A(mm)10 用途ベルトスリングなどの連結に 寸法F(mm)10 寸法D(mm)35 寸法E(mm)12 表面処理ユニクロメッキ 寸法B(mm)17 寸法C(mm)52 寸法G(mm)23

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:203

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75387663
2025-06-25
用途:
けん引作業
自動車・二輪車・自転車関連業

ジムニーのタイダウンフックの穴径にぴったりでした。フックが頑丈そうなのでけん引した時に車体側に補強して使おうと思います。

対象商品:
75387663
2024-02-01
用途:
玉掛け
建設業・工事業

安心安全のオーエッチ工業です。軽くていいのですが一回り大きい商品でもいいようです。かなりコンパクトです。

対象商品:
75387663
2023-11-23
用途:
機械の部品の吊り具
製造業

安くて、使い勝手も良いし、ピンが色付きの為、ねじ込みの再確認しますので、良いと思います。

対象商品:
75387636
2023-01-15
用途:
クレーン作業時
株式会社FJT 様 (建設業・工事業)

重量フックとスリリングベルトを繋ぐシャックルとして使用しています。小さいのに750kgまで対応しているので使いやすいです。

2人が参考にしています
対象商品:
75387627
2022-12-29
用途:
100kぐらいの機械積み降ろし
農・林・水産業

4か所吊カンが付いていたので、これだったら幅の狭いスリングベルトが入るか心配でしたが問題なく入りました。

対象商品:
75387645
2023-05-30
用途:
パレットの積み込み時に使用します。
製造業

価格的に安価なものを選定しましたが、サイズが少し小さいので幅の広いスリングがつかい辛いようです。

対象商品:
75387663
2022-01-26
用途:
車の牽引など
橘工業所  様

他のシャックルと比べて軽いので扱いやすく、車の備品として良い。

3人が参考にしています
対象商品:
75387645
2021-12-26
用途:
山林伐採

山林伐採時にワイヤー曳きする際、ナイロンスリングと併せて使っており満足、ピンが着色されているので紛失防止にも役立つ。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする