ウィズエール 食事用エプロン ポケットタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75387647 品番 039-120100-00
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

表面は撥水加工、裏面には防水加工を施しており、水や油をはじき、速乾性に優れています。
軽くて耐久性があり、シワになりにくい素材を使用しています。
面ファスナーで着脱しやすくなっています。
面ファスナーは耐久性に優れた「タフマジック」を使用しています。
折り返しの大きなポケットで、食べこぼしをキャッチ。
ホックを外すと、ポケットの内側を広げて洗えます。

機能
表面:撥水加工
裏面:防水加工
リーフグリーン 寸法(cm)58×108、58×88(ポケット装着時) 首廻り(cm)37〜46 混率(%)ポリエステル100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護用エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする